Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271205112, "Kugelhahn BR 990 Hebelgriff, IG/IG G 1"" , PN40, Messing BEE"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-775712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     990 - 1
EAN/GTIN:
     4260008243168
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271205112, Kugelhahn mit Hebelgriff , Gehäuse aus CW617N, vernickelt , Kugel aus CW614N, verchromt , Kugeldichtung aus PTFE , Schaltwellendichtung durch O-Ringe (Viton®) , Hebelgriff aus Stahl, verzinkt , Ausführung beidseitiges Innengewinde , Voller Durchgang nach DIN EN 1983 , Innengewinde nach DIN ISO 228 , Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle , Druck 40 bar , Temperatur –20C °C bis +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck) , Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff, Öl etc., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Anschluss:
1 Zoll
Nennweite DN:
25
Länge:
67 mm
Markenname:
Bee
Herstellername:
G. Bee GmbH
Herstellerartikelnummer:
20044001025
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 14,17*
1
€ 5,90*
ab € 10,21*
€ 15,20*
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 10,84*
€ 15,37*
Lager 260
42
1
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,03*
2 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.