Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-776982 Herst.-Nr.: 107146410 EAN/GTIN: 5711145220783 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356852053, Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT Die 3 keramikbeschichtete Kolben sorgen für müheloses Entfernenvon hartnäckigerem Schmutz – bei einer mittleren Anwendungshäufigkeit. Produkteigenschaften: , Ölstandanzeige außen , Messingzylinderkopf und Keramikkolben , Innovativer Schaumsprüher , Drehbarer Kabelhaken und Pistolenhalterung Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m HD-Schlauch, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister, Fabrikat: Nilfisk Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 41000 GRAMM | Typ: | MC 4M-180/740 XT | Leistung: | 4000 W | Spannung: | 400 V | Pumpendrehzahl: | 1450 min-1 | Arbeitsdruck: | 180 bar | Wasserleistung qmax/qiec: | 740/660 l/h | max. Wasserzulauftemperatur: | 60 °C | Reinigungsmitteltank: | 2,5 l | Abmessung (L x B x H): | 382 x 382 x 1017 mm | Gewicht: | 42 kg | Herstellername: | Nilfisk GmbH | Herstellerartikelnummer: | 107146410 | Markenname: | Nilfisk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 56852053, HOCHDRUCKREINIGER, Nilfisk-ALTO Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,07* | € 1.065,17* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,88* | € 1.134,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.066,70* | € 1.166,896* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,23* | € 1.170,67* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,32* | € 1.170,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|