Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-776983 Herst.-Nr.: 107146384 EAN/GTIN: 5711145221001 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356852052, Hochdruckreiniger MC 3C-170/820 XT Dieser Hochdruckreiniger wurde für allgemeine Reinigungsaufgaben und für den Einsatz in Handel, Bau und Handwerk, kleineren Werkstätten und in der Landwirtschaft entwickelt. Ausgestattet ist er mit einer professionellen Motorpumpeneinheit mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min und mit 3 Edelstahlkolben für eine leichte bis mittlere Anwendungshäufigkeit. Produkteigenschaften: , Einfache Reinigungsmittelanwendung , Automatik Start/Stopp , Ergo-Zubehörkonzept , Messingzylinderkopf , Öltank mit Ölschauglas , Mit Schaumsprüher , Integrierte SchlauchtrommelLieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m Hochdruckschlauch, Schaumsprüher mit Reinigungsmittelkanister, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Fabrikat: Nilfisk Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 35000 GRAMM | Typ: | MC 3C-170/820 XT | Leistung: | 4400 W | Spannung: | 400 V | Pumpendrehzahl: | 2800 min-1 | Arbeitsdruck: | 170 bar | Wasserleistung qmax/qiec: | 820/750 l/h | max. Wasserzulauftemperatur: | 60 °C | Reinigungsmitteltank: | 2,5 l | Abmessung (L x B x H): | 382 x 382 x 1017 mm | Gewicht: | 38 kg | Herstellername: | Nilfisk GmbH | Herstellerartikelnummer: | 107146384 | Markenname: | Nilfisk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 56852052, HOCHDRUCKREINIGER, Nilfisk-ALTO Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,78* | € 940,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 927,10* | € 996,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 998,11* | € 1.073,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,47* | € 1.073,10* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 1.004,15* | € 1.081,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|