Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01350015, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 Ktx T 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780036
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01350015
EAN/GTIN:
     4018754001156
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01350015, Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 Ktx T 15, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T15
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, stecknuss innen-torx, 01350015, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, STAHLWILLE, Bit (TORX®), TORX®-Bit, Stifteinsatz, TORX® TR-Schraubendreher
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,21*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 6,87*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,09*
€ 6,92*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,93*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 10,03*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,98*
Ähnlich
Stahlwille
01350010
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000821051
ab € 0,88*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,33*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 8,86*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.