Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01350040, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 Ktx T 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780041
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01350040
EAN/GTIN:
     4018754001200
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01350040, Schraubendrehereinsatz 1/4'' 44 Ktx T 40, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Abtriebsprofil:
TORX®
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d:
11,6 mm
Größe Abtriebsprofil:
T40
L1:
28 mm
L2:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx 40, stecknuss innen-torx, 01350040, SCHRAUBENDREHEREINSATZ, STAHLWILLE, Bit (TORX®), TORX®-Bit, Stifteinsatz, TORX® TR-Schraubendreher
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,03*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 7,74*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,70*
€ 7,78*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 7,79*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01350030
ab € 4,99*
Ähnlich
PROMAT
4000821055
ab € 0,88*
Ähnlich
Stahlwille
01351010
ab € 5,33*
Ähnlich
Stahlwille
01351025
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
01351015
ab € 5,33*
Ähnlich
Stahlwille
01351020
ab € 5,15*
Ähnlich
Stahlwille
01351027
ab € 5,44*
Ähnlich
Stahlwille
01351030
ab € 5,42*
Ähnlich
Stahlwille
01351008
ab € 5,15*
Ähnlich
Stahlwille
01351009
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.