Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03151207, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780232
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03151207
EAN/GTIN:
     4018754006960
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03151207, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 2054 7, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
7 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
L1:
120 mm
L2:
82 mm
Nr.:
2054/7
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,02*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 9,96*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,39*
€ 10,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,35*
€ 10,01*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 10,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.