Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03151412, Stahlwille Schraubendrehereinsatz 1/2'' 1054/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780235
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03151412
EAN/GTIN:
     4018754007011
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03151412, Schraubendrehereinsatz 1/2'' 1054/12, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
990 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant
Abtriebssechskant außen (mm):
12 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
23,7 mm
L1:
140 mm
L2:
100 mm
Nr.:
1054/12
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,09*
€ 12,89*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,25*
€ 13,05*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 13,73*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.