Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01010009, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780666
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01010009
EAN/GTIN:
     4018754000050
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01010009, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 9, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
12,8 mm
d2:
12,8 mm
d3:
8 mm
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
t1:
8 mm
t2:
12,8 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,23*
4 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 4,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,53*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,57*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010004
ab € 2,00*
Ähnlich
Stahlwille
01010005
ab € 2,90*
Ähnlich
Stahlwille
01010055
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010006
ab € 2,80*
Ähnlich
Stahlwille
01010007
ab € 2,87*
Ähnlich
Stahlwille
01010008
ab € 2,87*
Ähnlich
Stahlwille
01010010
ab € 2,91*
Ähnlich
Stahlwille
01010011
ab € 3,11*
Ähnlich
PROMAT
4000821009
ab € 0,57*
Ähnlich
Stahlwille
01010045
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.