Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Wasser-Trenner ÖWAMAT® 14, 2048014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-782135
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048014
EAN/GTIN:
     4036351102960
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048014, Sicher getrennt, effizient aufbereitet Funktionsbeschreibung. Für die Aufbereitung gelangt das ölhaltige Kondensat zunächst unter Druck in die Druckentlastungskammer. Dort wird der Überdruck abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im nachfolgenden Trennbehälter zur Freiölabscheidung kommt. Mitgeführte grobe Schmutzpartikel werden in einem herausnehmbaren Auffang zurückgehalten. Im Trennbehälter setzt sich das Öl durch Schwerkrafttrennung an der Oberfläche ab und wird in den überlaufsicheren Ölauffangbehälter (Version auf Anfrage erhältlich) geleitet. Der Filter macht den Unterschied: Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophilen Vorfilter, der eine große aktive Filterfläche aufweist. Von innen nach außen durchströmt, bindet er die verbliebenen Öltröpfchen und nimmt zudem in der Filterkammer restliches, aufschwimmendes Öl auf. Im OEKOSORB®-Hauptfilter mit Kartuschentechnik werden letzte Ölanteile zuverlässig zurückgehalten. Übrig bleibt Wasser zu direkten Einleitung in die Kanalisation. Die Vorteile auf einen Blick. Anlagengerechte Baugröße. Montage an Wand bei ÖWAMAT® 10 und ÖWAMAT® 11 möglich. Lange Standzeit der Filtereinheiten. Jederzeit einfache Nachrüstung einer Heizung. Einfachste handhabung durch Kartuschentechnik. Bauartzulassung mit und ohne Freiölabscheidung. Keine Energiekosten., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19500 GRAMM
Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter VDL-Öl:
10.1 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Synthetik-Öl PAO:
11.3 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter VCL-Öl:
11.3 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Turbinenöl:
14.6 m³/min
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter VDL-Öl:
14.6 m³/min
Anschluss Kondensatzulauf:
3 x G 1/2 / 1 x G 1 "
Länge (Produkt) ca.:
410 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
461 mm
Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter Synthetik-Öl PAO:
8.4 m³/min
Höhe (Produkt) ca.:
892 mm
Max. Verdichterleistung Schraubenverdichter Synthetik-Öl Est:
9.6 m³/min
Max. Verdichterleistung Kolbenverdichter Synthetik-Öl Ester:
9.7 m³/min
Anschluss Wasserablauf:
G 1 "
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik, drucklufttechnik öl-wasser-trenner, KONDENSATAUFBEREITER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,50*
€ 957,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,86*
€ 1.025,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,56*
€ 1.071,94*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,49*
€ 1.209,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,79*
€ 1.220,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,18*
€ 1.206,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,62*
€ 1.130,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,86*
€ 1.099,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.