Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular - Maschinenschraubstock MVSP 175 x 300, 3530114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-782374
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3530114
EAN/GTIN:
     4030635030116
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock optimum
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3530114, Modular - Maschinenschraubstock mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Serien und Einzelteilbearbeitung auf CNC- Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Modular - Maschinenschraubstock komplett aus Stahl NiCrMo mit Härte HRC60, Toleranz 0,0015 mm. Mobile Backen mit sehr langer Führung, umHeben und Schleudern zu verhindern. Führungsflächen gehärtet und geschliffen. Weiter Spannbereich durch Arretierbolzen mit verschiedenen Lochabständen. Lange Lebensdauer durch hohe Qualität. Inklusive Schraubenschlüssel. Modell MVSP mit festen Backen, Model MVMP mit Niederzug-Backe., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
58000 GRAMM
Höhe (Produkt) ca.:
100 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
149 mm
Gewicht (Netto) ca.:
51,5 kg
Länge (Produkt) ca.:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, MODULARSCHRAUBSTOCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.632,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,04*
€ 3.249,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.712,65*
€ 3.228,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,77*
€ 3.163,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,55*
€ 3.132,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.