Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Hydraulikschraubstock HCV 105, 3536210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-782415
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3536210
EAN/GTIN:
     4030635011726
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3536210, Mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Serien und Einzelteilbearbeitung auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren, Robuster Aufbau zum Fräsen. Führungsflächen gehärtet und geschliffen. Booster-System, wenig Kraftaufwand, hohe Druckleistung beim Spannen. Weiter Spannbereich durch Arretierbolzen mit verschiedenen Lochabständen. Hergestellt aus hochqualitativem Edelstahl. Lange Lebensdauer durch hohe Qualität. Hohe Klemmkraft., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21500 GRAMM
Backenbreite:
107 mm
Bauhöhe:
107 mm
T-Nuten:
16 mm
Spannweite:
170 mm
Gewicht (Netto) ca.:
22 kg
Spanndruck:
24,5 kN
Spannkraft:
2500 kg
Backenhöhe:
42 mm
Länge ohne Kurbel:
442 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,02*
€ 1.224,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,53*
€ 1.181,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,43*
€ 1.156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,91*
€ 1.138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,88*
€ 1.125,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.