Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Hydraulikschraubstock HCV 125, 3536214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-782416
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3536214
EAN/GTIN:
     4030635015083
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3536214, Mit hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit für Serien und Einzelteilbearbeitung auf CNC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren, Robuster Aufbau zum Fräsen. Führungsflächen gehärtet und geschliffen. Booster-System, wenig Kraftaufwand, hohe Druckleistung beim Spannen., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40000 GRAMM
Backenbreite:
126 mm
Bauhöhe:
140 mm
T-Nuten:
18 mm
Spannweite:
205 mm
Gewicht (Netto) ca.:
35,4 kg
Spanndruck:
40 kN
Spannkraft:
4000 kg
Backenhöhe:
45 mm
Länge ohne Kurbel:
478,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,68*
€ 2.620,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.191,63*
€ 2.608,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,81*
€ 2.553,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.121,43*
€ 2.524,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.