Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsspirale blank ø 1,6 mm/3,0 m, 1054076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792041
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1054076
EAN/GTIN:
     4036351009986
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1054076, Empfohlen für Stahl und Edelstahl. Zur Verwendung in wassergekühlten Schweißbrennern. Geeignet fürSchweißbrenner SMB 400. Lieferumfang: Haltenippel, O-Ring, Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
231 GRAMM
Ø Draht:
1,6 mm
Länge (Produkt) ca.:
3,0 m
Ø (außen/innen):
4,5 x 2,5 mm
Farbe:
Blank
Weitere Suchbegriffe: ø 1,6 mm / 3,0 m, FÜHRUNGSSPIRALE2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,46*
€ 31,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 31,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.