Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Schweißbrenner, gasgekühlt SSR 7-26DD 8m, 1102680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792374
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1102680
EAN/GTIN:
     4036351011460
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
wig-brenner 8m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1102680, Für PRO-TIG 200/210 AC/DC Digital Lieferumfang: Ergotiggriffschale. Leder. Ausrüstungskit Gaslinse2,4 mm., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
Durchmesser Elektrode:
0,5 4,0 mm
Einschaltdauer AC:
200 A (AC), ED 35%
Einschaltdauer DC:
240 A (DC), ED 35%
Gasdurchfluss:
5 12 l/min
Länge Schlauchpaket:
8 m
Kühlung:
gasgekühlt
Ausrüstung ab Werk:
Kit 2,4
Spezifikation:
mit Potentiometer
Anschluss:
TSK 35/50, Gas NW 2,7, 7 pol.
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, SSR 7-26DD 8m, WIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,07*
€ 288,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,84*
€ 290,24*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 235,97*
€ 292,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.