Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAG Edelstahl-Schweißdraht SG X 2 Cr Ni 19 9/D 200/5,0 kg/0,8 mm, 1130238


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792396
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1130238
EAN/GTIN:
     4036351011804
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1130238, Verbindungs- und Auftragschweißungen an nichtrostenden und säurebeständigen Cr- und Cr-Ni-Stählen.Nicht für den Einsatz in hochschwefelhaltigem Medium. Für Betriebstemperaturen von -196°C bis 350°C., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Chemischer Anteil S max.:
0,015 %
Chemischer Anteil P max.:
0,02 %
Chemischer Anteil C:
0,025 %
Chemischer Anteil Si:
0,8 %
Durchmesser (Produkt):
0,8 mm
Chemischer Anteil Mn:
1,7 %
Grundwerkstoffe:
1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4303, 1.4310, 1.4319, 1.45
Werkstoffnummer:
1.4316
Chemischer Anteil Ni:
10 %
Chemischer Anteil Cr:
20 %
Härte:
200 HB
AWS/AISI:
308L-Si
Dehnung:
40 %
Streckgrenze:
450 N/mm²
Gewicht (Netto) ca.:
5 kg
Zugfestigkeit:
550 N/mm²
Kerbschlagarbeit:
70 J
Schutzgas:
Argon S 1 -S 3, Mischgase
Spulentyp:
D 200
Normbezeichnungen:
DIN 8556
Gebinde:
Dornspule
Legierung:
Hochlegiert
DIN:
X 2 CrNi 19 9
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, SG X 2 Cr Ni 19 9 / D 200 / 5,0 kg / 0,8 mm, SCHWEIßDRAHT
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 143,18*
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 113,55*
€ 143,93*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 149,56*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 167,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,18*
€ 170,3842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,97*
€ 168,9443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,50*
€ 162,435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,20*
€ 156,128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,27*
€ 138,3613
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 23,254* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.