Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs-, Polier- und Signiergerät BYMAT 1140 RS, 1231140RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-792480
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1231140RS
EAN/GTIN:
     4036351224433
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1231140RS, Einfaches und effizientes Reinigen und Polieren von WIG sowie MIG/MAG-Schweißnähten mit dem Profi-Pinselreinigungsgerät. Aus Edelstahl gefertigt. Werkzeuge und Zubehör Werkzeuge sind komplett in Edelstahl - dadurch keine Korrosion. Werkzeuge haben Bajonettverschluss - dadurch sehr schneller Wechsel möglich. Alle Elekrolyte sind umweltfreundlich und können in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Der BYMAT 1140 RS aus Edelstahl beinhaltet 4 Programme: Reinigen mit dem Hochleistungspinsel. Polieren mit dem Hochleistungspinsel. Signieren dunkel. Signieren hell. Mit Hochleistungspinsel aus Kohlefasern können auch schwer erreichbare Stellen und lange Nähte gereinigt oder poliert werden. Und das alles in hervorragender Qualität. Modernste Hochfrequenz-Technologie sorgt dafür, dass. 1140 RS hervorragende Reinigungs- und Polierergebnisse liefert. 1140 RS deutlich schneller arbeitet. Bewährte Trafo-Technik sorgt dafür, dass. 1140 RS sehr kompakt ist und auch robusten Umgang verträgt. 1140 RS sehr störsicher betrieben werden kann. 1140 RS in Werkstatt und auf Montage eingesetzt werden kann. 1140 RS sehr einfach und auch sicher bedient werden kann. Lieferumfang: Kunststoffkoffer schwarz. Massekabel rot, 3m mit Bajonettanschluss und Masseklemme. Massekabel schwarz, 3 m mit Bajonettanschluss. Elektrolyt C Plus, 1 Liter. Weithalsbehälter. Hochleistungspinsel PremiumLine., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21800 GRAMM
Ausgangsstrom max.:
100 A
Ausgangsspannung Wechselstrom:
12 V
Leistung:
1200 W
Gewicht (Netto) ca.:
21,8 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
215 mm
Spannung primär:
230 V
Höhe (Produkt) ca.:
300 mm
Länge (Produkt) ca.:
440 mm
Netzfrequenz:
50 / 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: 1140 RS, EDELSTAHLREINIGUNGSGERÄT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,23*
€ 1.697,55*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,65*
€ 1.697,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.629,09*
€ 1.737,2687*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.749,54*
€ 1.811,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.811,44*
€ 2.155,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.804,16*
€ 2.146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,30*
€ 2.105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,54*
€ 2.081,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.