Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Schweißbrenner, wassergekühlt Rehm R-TIG 12-450W 4m, 1465454


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793013
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1465454
EAN/GTIN:
     4036351057000
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1465454, Handgriff mit „GRIP“ und kurzem Kugelgelenk für hohe Griffsicherheit und optimale Handhabung. Modulare Schalt- und Regelfunktionen im Griff für hohe Ergonomie beim Schweißen. Leichtes und flexiblesSchlauchpaket. Exzellente HF-Sicherheit., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Durchmesser Elektrode:
1,6 4,8 mm
Einschaltdauer:
100 %
Anschluss Stecker:
12 polig
Strom max. AC:
280 A
Länge Schlauchpaket:
4 m
Strom max. DC:
400 A
Spezifikation:
Up/Down, iSYSTEM
Kühlung:
wassergekühlt
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, rehm schweißbrenner, R-TIG 12-450W 4m, WIG-SCHWEIßBRENNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,45*
€ 362,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,47*
€ 363,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,14*
€ 430,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,29*
€ 429,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.