| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-793273 Herst.-Nr.: 3060045 EAN/GTIN: 4030635016349 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3060045, Thermobohrer Typ CUT Für Buchsen ohne Kragen. Geeignet für Aluminium, Buntmetall, Stahl und Edelstahl. Hergestellt aus Vollhartmetall mit speziellem Polygonschliff. Weitere Gewindegrößen verfügbar (auch in metrisch-fein und Rohrgewinde). Gewindeformer mit TiN Beschichtung und Schmiernuten. Toleranz 6HX. Form C. Herkömmliche Werkzeugaufnahmen verwendbar. Lieferumfang: Thermobohrer CUT M5 kurz.Gewindeformer M5 x 0,8., Fabrikat: Optimum Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Thermobohrer Materialstärke max.: | 3.0 mm | Thermobohrer Typ: | Cut | Thermobohrer Ausführung: | kurz | Thermobohrer Gewinde: | M5 | Gewindeformer Größe: | M5 x 0,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,07* | € 124,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,69* | € 125,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,36* | € 128,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,02* | € 150,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|