Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeldrehmeißel SDNC N1212J11 12 mm, 3441222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793832
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3441222
EAN/GTIN:
     4030635020490
Suchbegriffe:
SDNC N1212J11 12 mm
DREHMEIßEL
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3441222, Made in Germany, Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
Höhe Drehmeißel:
12 mm
ISO:
SDNCN1212J11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.