Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 290 mm, 3649077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794299
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649077
EAN/GTIN:
     4036351135579
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649077, Tragekapazität 200 kg/m (inkl. Beine und Verbindungsadapter)., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
67000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
200 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Tragrollenbreite:
290 mm
Anzahl der Tragrollen:
7
Höhe (Produkt) ca.:
760 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
980 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, 2000 x 290 mm, ROLLENBAHN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,75*
€ 765,02*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 655,06*
€ 765,2359*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,20*
€ 808,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,64*
€ 869,01*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,01*
€ 1.034,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,86*
€ 1.025,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,12*
€ 991,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,13*
€ 962,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,64*
€ 924,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.