Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 2000 x 800 mm, motorisch, 3649502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794449
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649502
EAN/GTIN:
     4036351047711
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649502, Rollenbahn 2000 x 800 mm motorisch zu HMBS 500 x 750, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350000 GRAMM
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Anzahl der Tragrollen:
5
Höhe (Produkt) ca.:
610 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, 2000 x 800 mm, motorisch, ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.580,20*
€ 11.816,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.580,40*
€ 11.816,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.923,63*
€ 12.158,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.158,29*
€ 14.468,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.107,41*
€ 14.407,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.955,80*
€ 14.227,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.923,63*
€ 14.189,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.