Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahnverlängerung 2000 x 800 mm, motorisch, 3649503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-794450
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3649503
EAN/GTIN:
     4036351047728
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3649503, Setzt Artikel 3640311 voraus - Dieser muss mitbestellt werden., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
Statische Stützlast max.:
1700 kg/m
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Anzahl der Tragrollen:
5
Höhe (Produkt) ca.:
610 mm
Tragrollenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn, 2000 x 800 mm, motorisch, ROLLENBAHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.576,52*
€ 4.811,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.589,12*
€ 4.811,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.703,26*
€ 4.935,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.935,42*
€ 5.873,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.886,65*
€ 5.815,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.761,84*
€ 5.666,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.712,65*
€ 5.608,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.703,26*
€ 5.596,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.