Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkonkorund-Band 618 x 40 mm, K60, 3726861


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-795131
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3726861
EAN/GTIN:
     4036351052500
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband zirkonkorund
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3726861, Zirkonkorund-Band 618 x 40 mm K60 für RSM 620 / SM 100, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,5 kg
Schleifbandbreite:
40 mm
Schleifbandlänge:
618 mm
Körnung:
K60
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, gewebeschleifband k60, 618 x 40 mm, K60, ZIRKONKORUND-BAND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,71*
10 Tage
50
10
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,72*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,52*
€ 24,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.