| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-796351 Herst.-Nr.: 38720.1260U36 EAN/GTIN: 4046781007322 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
38720.1260U36, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Stahl - 750 Nm. Kunststoffe GFK/CFK. Gut geeignet für: Stahl - 900 N. Alu - 10% Si. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Grauguss. Einsatz möglich bei: Stahl - 1100 N. Alu > 10% Si. Eigenschaften der GOLD-LINE Kernbohrer: HSS-XE Spezialstahl Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC). Hohe Standzeit. In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer. Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer. Aus dem vollen Material komplett geschliffen Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Für ein Mehr an Standzeit. Gold-Tech Oberflächenbehandlung Spezialbehandlung für höhere Standzeiten. Fünf Schneidengeometrien Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron,Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal., Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 174 GRAMM | Aufnahme metrisch: | 19 mm | Aufnahme zöllisch: | 3/4 " | Bohr-Tiefe: | 30 mm | Bohr-Durchmesser: | 36 mm | Werkzeugaufnahme: | Weldon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERNBOHRER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,59* | € 45,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,87* | € 45,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,63* | € 46,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,72* | € 69,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|