Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer SILVER-LINE 50 Weldon Ø 13 mm, 38720.126513


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-796379
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.126513
EAN/GTIN:
     4036351018988
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.126513, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Kunststoffe GFK/CFK. Gut geeignet für: Stahl - 750Nm. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Einsatz möglich bei: Stahl - 900 N. Alu - 10% Si. Eigenschaftender SILVER-LINE Kernbohrer:HSS-XE Spezialstahl Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC). Hohe Standzeit. In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer. Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer. Fünf Schneidengeometrien Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
Bohr-Durchmesser:
13 mm
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, KERNBOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.