Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer BLUE-LINE 30 Weldon, Ø 32 mm, 38720.131232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-796667
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.131232
EAN/GTIN:
     4046781007773
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.131232, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Stahl - 750 N. Stahl - 900 N. Alu - 10% Si. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Kunststoffe GFK/CFK. Gut geeignet für: Stahl - 1100 N. Edelstahl - 900 N. Alu > 10% Si. Grauguss. Einsatz möglich bei: Stahl - 1400 N. Edelstahl > 900 N. Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien. Schienen. Eigenschaften der BLUE-LINE Kernbohrer:HSS-XE Spezialstahl Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC). Hohe Standzeit. In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer. Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer. Ausdem vollen Material komplett geschliffen Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Für ein Mehr an Standzeit. einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung Extreme Oberflächenhärte und -glätte. Extreme Standzeiten auch unter nicht optimalen Arbeitsbedingungen wie „Über Kopf arbeiten“, Trockenbohrungen, u.s.w. Fünf Schneidengeometrien Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
151 GRAMM
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
30 mm
Bohr-Durchmesser:
32 mm
Gesamt-Länge:
63 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: KERNBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,11*
€ 51,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,27*
€ 51,52*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 71,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.