Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer BLUE-LINE PRO 55 Weldon, Ø 13 mm, 38720.131713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-796911
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.131713
EAN/GTIN:
     4046781010445
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.131713, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Stahl - 750 N. Stahl - 900 N. Stahl - 1100 N. Edelstahl - 900 N. Edelstahl > 900 N. Alu - 10% Si. Alu > 10% Si. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Kunststoffe GFK/CFK. Grauguss. Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien. Schienen. Gutgeeignet für: Stahl - 1400 N. Einsatz möglich bei: Graphit. Eigenschaften der BLUE-LINE Kernbohrer:ASP Pulverstahl Gefertigt aus ASP Pulverstahl zum Bohren auch schwierigster. Materialien wie Eisenbahnschienen, Edelstähle, exotische Legierungen. Immer dort einsetzbar wo höchste Standzeit benötigt wird. In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer. Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer. Aus dem vollen Material komplett geschliffen Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Für ein Mehr an Standzeit. einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung Extreme Oberflächenhärte und -glätte. Extreme Standzeiten auch unter nicht optimalen Arbeitsbedingungen wie „Über Kopf arbeiten“, Trockenbohrungen, u.s.w. Fünf Schneidengeometrien Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
89 GRAMM
Bohr-Durchmesser:
13 mm
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
55 mm
Gesamt-Länge:
87 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, KERNBOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,06*
€ 93,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 93,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.