Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerferstift Ø 7,98 x 130 mm, zweiteilig, 38720.1427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-796991
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.1427
EAN/GTIN:
     4046781033321
Suchbegriffe:
AUSWERFERSTIFT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.1427, Passend für Kernbohrer mit Durchmesser 61 - 150 mm und Bohrtiefe 80 mm. Anwendung: Teil –1– in denSchaft des Kernbohrers einführen. Teil –2– auf Teil –1– schieben. Bohren Sie bis ca, 50 mm Schnitttiefe. Danach Teil –2– entfernen und weiter ­bohren. Einsetzbar mit METALLKRAFT-Kernbohrern: HARD-LINE 80 Weldon Ø 18 - 120 mm., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
105 GRAMM
Auswerferstift Länge:
130 mm
Bohr-Durchmesser:
18 120 mm
Auswerferstift Durchmesser:
7,98 mm
Bohr-Tiefe:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 60,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 61,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.