Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer HARD-LINE 110 Weldon Ø 22 mm, 38720.166022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-797193
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     38720.166022
EAN/GTIN:
     4046781038524
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer 22mm weldonschaft
metallkraft kernbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38720.166022, Kernbohrer optimal geeignet für: Stahl - 500 N. Stahl - 750 N. Stahl - 900 N. Stahl - 1100 N. Stahl - 1400 N. Edelstahl - 900 N. Edelstahl > 900 N. Alu - 10% Si. Alu > 10% Si. Kupfer, Messing, Nickel, Zinn. Kunststoffe GFK/CFK. Grauguss. Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien. Graphit. Gut geeignet für: Schienen. Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer:Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt. Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten. Konische Spirale Mit konischer Spirale gefertigt. Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner). Sandvik Hartmetallzähne Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt. DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer. Passend für Kernbohrmaschinen:Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
175 GRAMM
Aufnahme zöllisch:
¾ "
Bohr-Tiefe:
110 mm
Aufnahme metrisch:
19 mm
Bohr-Durchmesser:
22 mm
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, KERNBOHRER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 97,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 97,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.