Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochbohreinrichtung LLBE-F-ELITE-S, 5514500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-797923
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5514500
EAN/GTIN:
     4036351039860
Suchbegriffe:
Langlochbohreinrichtung
Langlochbohrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5514500, Zum einfachen Herstellen von Nuten, Zapfenlöchern und Steckverbindungen Lieferumfang: Absaughaube Durchmesser 120 mm. Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm. Exzenterspanner., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46000 GRAMM
Bohrtiefe max. bei 90 °:
110 mm
Vertikalhub:
120 mm
Bohrbreite:
160 mm
Tischbreite:
230 mm
Tischlänge:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: LLBE-F-ELITE-S, LANGLOCHBOHREINRICHTUNG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.082,06*
€ 1.179,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,51*
€ 1.179,42*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.064,32*
€ 1.197,5028*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.121,92*
€ 1.224,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,04*
€ 1.456,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,65*
€ 1.435,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,46*
€ 1.373,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,07*
€ 1.353,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,92*
€ 1.335,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.