Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1019168, MIB Einstellmaß 175 mm f. M 106. metrisch 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1019168, MIB Einstellmaß 175 mm f. M 106. metrisch 60°
Artikel-Nr.:
     260W-799504
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     1019168
EAN/GTIN:
     4039321042327
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmass 175mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1019168, Einstellmaß 175 mm f. M 106. metrisch 60°, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, einstellmaß metrisch, EINSTELLMAß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.