Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1019173, MIB Einstellmaß 175 mm f. M 106. Whitworth 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1019173, MIB Einstellmaß 175 mm f. M 106. Whitworth 55°
Artikel-Nr.:
     260W-799508
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     1019173
EAN/GTIN:
     4039321042365
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmass 175mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1019173, Einstellmaß 175 mm f. M 106. Whitworth 55°, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, EINSTELLMAß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.