Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2031025, MIB Digital - Meßuhr 0-12,5 mm Abl. 0,01 mm oder 0,0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2031025, MIB Digital - Meßuhr 0-12,5 mm Abl. 0,01 mm oder 0,0005
Artikel-Nr.:
     260W-799836
Hersteller:
     MIB
Herst.-Nr.:
     2031025
EAN/GTIN:
     4039321007142
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0,01mm
messuhr digital
messuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2031025, Digital - Meßuhr 0-12,5 mm Abl. 0,01 mm oder 0,0005, Fabrikat: MIB
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: DIGITAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.