Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4040389063070, PTG Kegelsenker D335C HSS 90G 4,3mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-803997
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389063070
EAN/GTIN:
     4040389063070
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4040389063070, Kegelsenker D335C HSS 90G 4,3mm PTG, Fabrikat: PTG
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,3 mm
Kleinster-Ø:
1,3 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Marke:
PTG
Weitere Suchbegriffe: Senker, KEGELSENKER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,39*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,42*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,43*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.