Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4040389063186, PTG Kegelsenker D335C HSS 90G 10,0mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-804000
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389063186
EAN/GTIN:
     4040389063186
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4040389063186, Kegelsenker D335C HSS 90G 10,0mm PTG, Fabrikat: PTG
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Kleinster-Ø:
2,5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Marke:
PTG
Weitere Suchbegriffe: Senker, KEGELSENKER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,53*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,65*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,77*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,93*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.