Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4040389063209, PTG Kegelsenker D335C HSS 90G 11,5mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-804002
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389063209
EAN/GTIN:
     4040389063209
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4040389063209, Kegelsenker D335C HSS 90G 11,5mm PTG, Fabrikat: PTG
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,5 mm
Kleinster-Ø:
2,8 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Marke:
PTG
Weitere Suchbegriffe: Senker, KEGELSENKER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,35*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,75*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,83*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 4,16*
€ 6,02*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 4,22*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.