Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4040389063230, PTG Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-804004
Hersteller:
     PTG
Herst.-Nr.:
     4040389063230
EAN/GTIN:
     4040389063230
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4040389063230, Kegelsenker D335C HSS 90G 15,0mm PTG, Fabrikat: PTG
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
15 mm
Kleinster-Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Marke:
PTG
Weitere Suchbegriffe: Senker, KEGELSENKER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,48*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,15*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 9,28*
Lager 260
4
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,37*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.