Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645020915, Diverse Rundstahlkette DIN 5685 A40 zn a 1Stck a 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-807930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645020915
EAN/GTIN:
     4011645020915
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685
rundstahlkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645020915, Rundstahlkette DIN 5685 A40 zn a 1Stck a 5 m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
T:
19 mm
AB:
16 mm
max. kg:
80
Beutel:
1,3 kg
Beutel::
5 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: DIN, RUNDSTAHLKETTE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,52*
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,94*
Lager 260
2
1
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 9,98*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 7,28*
€ 10,17*
1
€ 9,80*
ab € 7,84*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,426* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.