Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569231275, Diverse H-Pfostenträger tzn 111 Stärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-807977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231275
EAN/GTIN:
     4053569231275
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569231275, H-Pfostenträger tzn 111 Stärke 8,0mm CE, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
A:
111 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8,0 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, H-PFOSTENTRÄGER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,93*
€ 21,75*
2 Tage
99
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 21,78*
Lager 260
99
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 22,07*
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 23,47*
2 Tage
99
€ 8,50*
ab € 20,78*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.