Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4019787498487, Heco HECO-MMSplus-SS 16x120/ 20 SW21 zn-bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-808348
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     4019787498487
EAN/GTIN:
     4019787498487
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4019787498487, HECO-MMSplus-SS 16x120/ 20 SW21 zn-bl, Fabrikat: Heco
Weitere Informationen:
Abmessung:
16 x 120 mm
Scheiben-Ø:
30 mm
SW:
21 mm
Bohr-Ø:
14 mm
Klemmstärke:
5/20 mm
Setztiefe:
115/100 mm
Marke:
HECO
Weitere Suchbegriffe: HECO-MMSPLUS-SS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,818*
€ 3,648*
Lager 260
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,8094*
€ 3,6494*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 3,86*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,1804*
€ 4,0904*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,2274*
€ 4,1574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6494*
€ 4,34279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5194*
€ 4,18809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3994*
€ 4,04529
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8094*
€ 3,34319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,494* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6161170
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.