Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4078500016483, GARDENA Teleskop Hochentaster TCS 720/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-809629
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4078500016483
EAN/GTIN:
     4078500016483
Suchbegriffe:
Hochentaster
hochentaster elektro
gardena hochentaster
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4078500016483, Teleskop Hochentaster TCS 720/20, Fabrikat: GARDENA
Weitere Informationen:
GARDENA:
8868-20
Motor:
230 V ~ 50 Hz
Leistung:
720 W
Schwertlänge:
200 mm
max. Kettengeschwindigkeit:
13 m/s
Kettenteilung:
3/8 """"
Öltankvolumen:
100 ml
Schallleistung nach LWA:
99 dB(A)
Schalldruck am Ohr der Bedienperson:
89 dB(A)
Vibration (ah):
3,1 m/s²
Kettenspannung:
mit Werkzeug
Gewicht:
3,9 kg
Marke:
GARDENA
Weitere Suchbegriffe: Teleskop-Hochentaster, TELESKOP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 6,90*
ab € 133,17*
€ 163,36*
14 Tage
29
€ 6,29*
ab € 145,70*
€ 177,73*
€ 6,78*
ab € 148,27*
€ 179,82*
€ 3,50*
ab € 155,35*
€ 189,68*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,54*
€ 227,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.