| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-810475 Herst.-Nr.: 4018875043165 EAN/GTIN: 4018875043165 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4018875043165, Schleifband Zirk.Kor. 30x 533mm K 80 VSM, Fabrikat: VSM Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 533 mm | Körnung: | 80 | Marke: | VSM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5869* | € 0,7769* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6065* | € 0,7885* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,6146* | € 0,8846* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,65* | € 0,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,0466* | € 1,5266* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 533 Millimeter (ab € 0,00197* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|