Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784751018, Fortis Flachs. DIN373 F M10 HSS FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-812767
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784751018
EAN/GTIN:
     4317784751018
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m 10
din 373
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784751018, Flachs. DIN373 F M10 HSS FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M10
Senker-Ø:
18 mm
Zapfen-Ø:
10,5 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Senkersatz, FLACHS.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 24,88*
€ 4,80*
ab € 18,12*
€ 26,25*
€ 4,80*
ab € 18,17*
€ 26,25*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 30,11*
Lager 260
9
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.