Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569731911, Diverse Schweißkabelset 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-813305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569731911
EAN/GTIN:
     4053569731911
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569731911, Schweißkabelset 5m Gummi 16qmm 200A/10-25qmm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Belastung max.:
200 A
Kabeldurchmesser:
16 mm²
Zapfen:
9 mm
Stecker:
1025 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Gummi-Schweißkabel, SCHWEIßKABELSET
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 36,90*
€ 48,00*
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 49,09*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 38,11*
€ 49,41*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 39,03*
€ 50,90*
€ 4,80*
ab € 39,50*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.