Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4053569731928, Diverse Schweißkabelset 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-813306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569731928
EAN/GTIN:
     4053569731928
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4053569731928, Schweißkabelset 5m Gummi 25qmm 200A/10-25qmm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Belastung max.:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfen:
9 mm
Stecker:
1025 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Gummi-Schweißkabel, SCHWEIßKABELSET
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 47,88*
€ 61,58*
€ 4,90*
ab € 48,70*
€ 64,01*
Lager 260
12
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 64,04*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 51,57*
€ 66,00*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 50,53*
€ 66,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.