Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852234, Kombihammer GBH 2-26 Bosch L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-892845
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06112A3000
EAN/GTIN:
     3165140859127
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852234, Kombihammer GBH 2-26 Professional Zügig und vielseitig: Dieser Bohrhammer eignet sich für den täglichen Einsatz. Produkteigenschaften: , Stufenlose Drehzahlregelung , Drehbare Bürstenplatte , Überlastkupplung , Feststellknopf , Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2400 GRAMM
Typ:
GBH 2-26
Leistung:
830 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0900 min-1
Leerlaufschlagzahl:
04000 min-1
Einzelschlagenergie:
2,7 J
Bohr-Ø Holz/Stahl:
30/13 mm
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone:
26/68 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln:
17,5/14 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,7 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06112A3000
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schlagbohrer, Elektro-Schlagbohrmaschine, Elektroschlagbohrer, Elektroschlagbohrmaschine, elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, 56852234, KOMBIHAMMER, Akku-Bohr- und Meißelhammer, Akku-Bohrhammer, Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
Frei Haus
ab € 134,59*
€ 164,33*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 134,55*
€ 164,34*
€ 4,90*
ab € 135,64*
€ 165,60*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 137,66*
€ 167,77*
€ 5,95*
ab € 143,02*
€ 173,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,55*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,38*
Zubehör
Bosch
1600A0015Z
ab € 61,43*
Zubehör
Bosch
2608831025
ab € 1,92*
Zubehör
Bosch
2608831120
ab € 21,01*
Zubehör
Bosch
2608831026
ab € 2,31*
Zubehör
Bosch
2608831121
ab € 24,37*
Zubehör
Bosch
2608831027
ab € 2,87*
Zubehör
Bosch
2608831028
ab € 3,31*
Zubehör
Bosch
2608831029
ab € 4,65*
Zubehör
Bosch
2608831030
ab € 5,44*
Zubehör
Bosch
2608831024
ab € 1,89*
Zubehör
Bosch
2608831119
ab € 20,00*
Zubehör
Bosch
2608831031
ab € 2,64*
Zubehör
Bosch
2608831032
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.