Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05056684001, Wera Innensechskant Bits 840/1 BTZ Hex-Plus SW 4,0 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 14
Image 83
Artikel-Nr.:
     260W-906420
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056684001
EAN/GTIN:
     4013288182456
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05056684001, 840/1 BTZ Hex-Plus, Innensechskant Bits 840/1 BTZ Hex-Plus SW 4,0 x 25 mm
  • Geeignet für Innensechskantschrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • 1/4Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4 Zoll-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Abtriebsgröße (metrisch):
4 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingendurchmesser:
- mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingenmaterial:
sonstige
Mit Bohrung:
-
Torsion:
true
Vergütung Abtriebsspitze:
-
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bit, INNENSECHSKANT, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,52*
10
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,53*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,57*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,57*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.