Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-906626 Herst.-Nr.: 05104653001 EAN/GTIN: 4013288111661 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05104653001, 849/855/867/18, Holzspiralbohrer-Bits und Bit-Satz 849/855/867/18 - Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit 1/4 Antrieb passend für die Schraubermaschine
- Mit Rapidaptor Universalhalter, Holzspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4 Antrieb
- In praktischer und robuster Gürteltasche
18-teiliger Holzspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz. Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, aufrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Der Universalhalter Rapidaptor ermöglicht den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Antrieb: 1/4 -Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D6,3. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 298 GRAMM | Min. Durchmesser: | 3 mm | Max. Durchmesser: | 8 mm | Anzahl der Bohrer: | 5 St | Verpackung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, Holzbohrer-Satz, Holzbohrer-Set, Holzbohrer-Sortiment, Holzspiralbohrer-Satz, Multi-Tool, Multitool, Pozidriv-Bit-Satz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bit-satz wera, bit satz, bohrer bit 6,3mm, Bohrer (nicht lösbare Schneide), HOLZSPIRALBOHRER-BITS, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,73* | € 68,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 53,78* | € 69,33* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,84* | € 75,41* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 61,46* | € 76,31* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 58,90* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|