Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05056424001, Wera Phillips-Recess-Bits, BiTorsion 851/1 BTZ PH 3 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 83
Artikel-Nr.:
     260W-906649
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056424001
EAN/GTIN:
     4013288034472
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05056424001, 851/1 BTZ PH, Phillips-Recess-Bits, BiTorsion 851/1 BTZ PH 3 x 25 mm
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • 1/4 Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.35 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 3
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, ph torsions-bit, Phillips-Recess-Bits, BiTorsion, PHILLIPS-RECESS-BITS,, WERALIT
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,28*
2 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,40*
2 Tage
50
10
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,46*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 1,04*
€ 1,47*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056420001
ab € 0,91*
Ähnlich
Wera
05056422001
ab € 0,87*
Ähnlich
RS Pro
1250339
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.