Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05060047001, Wera Pozidriv-Bits 855/4 Z PZ 3 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906925
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060047001
EAN/GTIN:
     4013288031433
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05060047001, 855/4 Z PZ, Pozidriv-Bits 855/4 Z PZ 3 x 152 mm
  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Passend für AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools u.a.
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz.1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
39 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PZ 3
Klingenlänge:
152 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,10*
2 Tage
33
10
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,98*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,12*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 5,26*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060045001
ab € 3,13*
Ähnlich
Wera
05060043001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.